曜日別特売

ツールワゴン(作業天板付)

ツールワゴン(作業天板付) - エスコツールワゴン(作業天板付) - エスコツールワゴン(作業天板付) - エスコ

EA956TA-2シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。
作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。
作業者の周りをスムーズに動き回れるよう、クッション性に優れたエラストマー車輪を採用。
グリーンマーク適合品

材質脚部:スチール、天板:低圧メラミンシルキーホワイト(粉体塗装)車輪径(Φmm)50高さ(mm)738材質(車輪)エラストマー奥行(mm)450段数3キャスター自在(ストッパー付き)×2、自在×2ストッパーあり引出しなし均等耐荷重(kg/台)50(※自重含む)内容量1台
注意
※【お客様組立品】
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76596495EA956KG-145065-2292-55
オープン
25,500
28,050(税込)
翌日出荷
返品不可
76596504EA956KG-260065-2292-56
オープン
25,700
28,270(税込)
翌日出荷
返品不可
76596513EA956KG-345065-2292-57
オープン
30,300
33,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする