エスコ
高さ調整脚(平型/ステンレス製)
仕様
●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91
アズワン品番
65-2292-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76596583
EA956NA-115
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください