曜日別特売

高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)

高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製) - エスコ高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製) - エスコ

サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。

仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91アズワン品番65-2292-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76596608EA956NA-118
オープン
590
649(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする