曜日別特売

600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分)

600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分) - エスコ

自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。

仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11アズワン品番65-2293-09内容量1セット
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76596635EA956TA-260
オープン
22,600
24,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする