エスコ
750mm用 ワンタッチキャスター(1台分)
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様
●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9
アズワン品番
65-2293-10
内容量
1セット
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76596644
EA956TA-275
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください