エスコ
ネームプレート(マグネット付)
材質
本体:ABS樹脂、カバー:塩化ビニール製・合成マグネット
吸着力
45gf/cm
2
以上
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
入数(枚)
カードサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76597125
EA956VA-76
1セット(3枚)
120×28×4.5
51
3
23×112
65-2293-43
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
76597134
EA956VA-77
1セット(3枚)
90×40×4.5
61
3
35×82
65-2293-44
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
当日出荷
76597143
EA956VA-78
1セット(2枚)
120×40×4.5
51
2
35×112
65-2293-45
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください