曜日別特売

ネームタグ(特大)

ネームタグ(特大) - エスコネームタグ(特大) - エスコネームタグ(特大) - エスコネームタグ(特大) - エスコ

一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。
窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。

寸法(縦×横)(mm)95×55材質PE仕様●サイズ:55×95×6(厚み)mm●表示部:42×64mm●リング内径:25mm●材質:タグ:プラスチックリング:スチール●カラー:黒アズワン品番65-2294-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76598017EA956VL-221
オープン
165
182(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする