折畳み椅子(キャスター付)

折畳み椅子(キャスター付) - エスコ折畳み椅子(キャスター付) - エスコ折畳み椅子(キャスター付) - エスコ折畳み椅子(キャスター付) - エスコ折畳み椅子(キャスター付) - エスコ折畳み椅子(キャスター付) - エスコ

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア
キャスター付きで移動がスムーズに行えます。
前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。
丈夫なスチールパイプ製です。
移動に便利な取っ手付きです。
組立済みなので、すぐに使えます。

仕様●サイズ(mm):外寸:550(W)×560(D)×740(H)背もたれ:485(W)×205(H)座面:435(W)×460(D)×445(H)●重量:6.0kg●カラー:グリーン●材質:主要成形部品、座部:合板背もたれ部:ポリプロピレンフレーム:スチールクッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:80kgアズワン品番65-2295-34内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76623296EA956XC-81
オープン
23,000
25,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする