曜日別特売

5列3段 パーツキャビネット

5列3段 パーツキャビネット - エスコ

仕切板30枚付
引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。
キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。
落下を防止する引出し構造
積み重ね可能

仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33アズワン品番65-2295-68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76623463EA957F-21A
オープン
44,300
48,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする