エスコ
3列10段 パーツキャビネット
仕切板30枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様
●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31A
アズワン品番
65-2294-94
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76623497
EA957F-4A
オープン
¥
42,400
¥
46,640
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880