エスコ
4列5段 パーツキャビネット
仕切板20枚付
取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様
●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
アズワン品番
65-2294-95
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598306
EA957F-5A
オープン
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください