エスコ
4列10段 パーツキャビネット
仕切板40枚付
取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様
●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm●材質:ポリスチレン(小窓)●容量:2.6L●引出し耐荷重:10kg●適合仕切板:EA957F-31A
質量(kg)
29
高さ(mm)
937
材質(本体)
スチール(亜鉛メッキ)
奥行(mm)
265
間口(mm)
705
引出し数
4列10段(引出し数:40個)
材質(引出し)
ABS樹脂
アズワン品番
65-2295-66
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598315
EA957F-6A
オープン
¥
42,600
¥
46,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください