エスコ
手提げ金庫
色
ブルー
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納サイズ
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598376
EA961KA-2
360×267×153
320×210×119
A4
シリンダー錠、ダイヤル錠
オープン
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
76598385
EA961KA-3
315×232×133
275×175×99
B5
シリンダー錠、ダイヤル錠
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
76598394
EA961KA-6
272×209×118
242×163×89
A5
シリンダー錠
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
76598403
EA961KA-61
278×218×134
244×168×73
A5
シリンダー錠、ダイヤル錠
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
76598419
EA961KA-62
305×240×134
271×189×68
B5
シリンダー錠、ダイヤル錠
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
76598428
EA961KA-63
349×276×134
324×213×65
A4
シリンダー錠、ダイヤル錠
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください