エスコ
メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
耐荷重(kg/段)
[ラック]500、[キャスター]400(静止時)80(走行移動時)
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール(クロムメッキ)
材質(ポール)
スチール(クロムメッキ)
ポール径(Φmm)
25
色(本体)
メタル
均等積載量(kg/段)
約125
内容量
1セット
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
棚段数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76624285
EA976AZ-13
460
1610(キャスター取付時)
910
4
65-2297-05
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76624294
EA976AZ-14
460
1885(キャスター取付時)
910
5
65-2297-06
オープン
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76624303
EA976AZ-18
460
1610(キャスター取付時)
1200
4
65-2297-07
オープン
¥
30,700
¥
33,770
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
76624319
EA976AZ-19
460
1885(キャスター取付時)
1200
5
65-2297-08
オープン
¥
34,600
¥
38,060
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880