エスコ
キャスター付パーテーション(中空)
パネルは両面紫外線カット処理されています。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:955×250×1638●パネルサイズ:1500×910×4.5mm●重量:約6.3kg●材質:パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチール●キャスター:自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2●カラー:透明(縦目)
アズワン品番
65-2297-10
内容量
1セット
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598455
EA976CB-2
オープン
¥
41,300
¥
45,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください