30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴)

30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) - エスコ30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) - エスコ30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) - エスコ30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) - エスコ

取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。

仕様●サイズ:30×30×14mm●厚さ:4mm●穴数:1穴●材質:スチール(三価ホワイト)●仕様:30・40角Uポール兼用●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76598516EA976CB-35
オープン
385
424(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする