エスコ
30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴)
取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様
●サイズ:30×45×14mm●厚さ:4mm●穴数:2穴●材質:スチール(三価ホワイト)●取付穴径:M4●仕様:30・40角Uポール兼用
アズワン品番
65-2297-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598525
EA976CB-36
オープン
¥
405
¥
446
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください