曜日別特売

40角用 三角ブラケット(シルバー)

40角用 三角ブラケット(シルバー) - エスコ40角用 三角ブラケット(シルバー) - エスコ40角用 三角ブラケット(シルバー) - エスコ40角用 三角ブラケット(シルバー) - エスコ40角用 三角ブラケット(シルバー) - エスコ

取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。

仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76598559EA976CB-39
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする