エスコ
40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
取付ローター・ビス付
Uポールに取付可能
仕様
●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):62.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番
65-2297-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598568
EA976CB-40
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください