エスコ
40角用 ナットプレート
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様
●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番
65-2297-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598638
EA976CB-47
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください