曜日別特売

30角用 アジャスター(穴あき)

30角用 アジャスター(穴あき) - エスコ30角用 アジャスター(穴あき) - エスコ30角用 アジャスター(穴あき) - エスコ

Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付

仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5アズワン品番65-2297-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76598708EA976CB-54
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする