エスコ
40角用 アジャスター(穴あき)
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様
●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
アズワン品番
65-2297-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598717
EA976CB-55
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください