曜日別特売

30角用 ベースプレート(穴あき)

30角用 ベースプレート(穴あき) - エスコ30角用 ベースプレート(穴あき) - エスコ30角用 ベースプレート(穴あき) - エスコ

Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付

仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11アズワン品番65-2297-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76598726EA976CB-56
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする