エスコ
40角用 ベースプレート(穴あき)
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様
●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番
65-2297-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598735
EA976CB-57
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください