曜日別特売

30角用アルミ丁番

30角用アルミ丁番 - エスコ30角用アルミ丁番 - エスコ30角用アルミ丁番 - エスコ30角用アルミ丁番 - エスコ

●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。

仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)アズワン品番65-2297-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76598744EA976CB-58
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする