エスコ
30角用アルミ旗丁番(左用)
左用
Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様
●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番
65-2296-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598778
EA976CB-61
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください