エスコ
30角用 エンドキャップ
Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。
仕様
●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番
65-2297-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598839
EA976CB-67
オープン
¥
145
¥
160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください