曜日別特売

330kg ベルト荷締機 (ラチェット式)

330kg ベルト荷締機 (ラチェット式) - エスコ

ラチェット式
スチールバックル
フックは樹脂コーティングされています

仕様●使用荷重:330kg●サイズ:ベルト幅:50mm、固定側:0.4m、調整側:5.4m●材質:ポリプロピレン●色:OD●フック内径:30mmアズワン品番65-2299-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76600975EA982B-10G
オープン
3,910
4,301(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする