エスコ
150kg 荷締ストラップ
スチールバックル
仕様
●使用荷重:150kg●サイズ:ベルト幅:25mm、固定側:0.2m、調整側:3.5m●材質:ポリエステル●色:OD●フック内径:27mm
アズワン品番
65-2299-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76600984
EA982B-16G
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください