エスコ
226kg トランサムタイダウンベルト
ボートおよび船外機などの固定の補助に
仕様
●使用荷重:226kg●ベルト長:1.2m●ベルト幅:44mm●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm●入数:2本
アズワン品番
65-2299-97
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76601027
EA982BA-66
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください