エスコ
1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)
スチールバックル
仕様
●使用荷重:1500kg●ベルト幅:50mm●ベルト長:固定側:0.2m調整側:12m●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm
アズワン品番
65-2300-17
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76601264
EA982BC-22
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください