ヘルメットステッカー(フォーク)

ヘルメットステッカー(フォーク) - エスコヘルメットステッカー(フォーク) - エスコ
(2件のレビュー)

裏面のり付

仕様●内容:フォーク●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚アズワン品番65-2302-40内容量1組(2枚)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76603486EA983AN-10A
オープン
155
171(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 商品の配達(自営)

商品の配達に行った先での荷役作業で相手先のリフトを借りて作業をしますが、作業資格シールを貼っている事によりあ入れ先様に安心して頂けます。

対象商品 : 76603486
2024-05-20
用途: 個人のヘルメットに使用
不動産業

見やすくヘルメットに貼ってもバランスが良く重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする