曜日別特売

ヘルメットステッカー(玉掛)

ヘルメットステッカー(玉掛) - エスコヘルメットステッカー(玉掛) - エスコ
(1件のレビュー)

裏面のり付
粘着

仕様●内容:玉掛●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚アズワン品番65-2302-46内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76603556EA983AN-21A
オープン
155
171(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: トラック配送

以前は、ヘルメットに作業資格の各種貼っていましたが、最近は、あまり貼っている人をあまり見かけなくなりました。配送先で相手会社に心配をかけない用私はフォークリフト、玉掛け、車両系建設機械、等資格シールを貼るようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする