曜日別特売

危険物標識(類・品名~~)

危険物標識(類・品名~~) - エスコ危険物標識(類・品名~~) - エスコ危険物標識(類・品名~~) - エスコ

非粘着
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。

仕様●表示内容:類・品名・最大数量●サイズ(mm):600×300●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレスアズワン品番65-2302-77内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76624407EA983BC-16
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする