エスコ
危険物標識(類別・品名~)
非粘着
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様
●表示内容:類別・品名・保安監督者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2302-83
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76624468
EA983BC-25
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880