曜日別特売

横幕(整理整頓)

横幕(整理整頓) - エスコ横幕(整理整頓) - エスコ横幕(整理整頓) - エスコ横幕(整理整頓) - エスコ

50cmひも×6本付
非粘着

仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:整理整頓●材質:ターポリンアズワン品番65-2303-20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76604177EA983BD-82
オープン
2,880
3,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする