エスコ
喫煙所標識(横型)
片面印刷
横型
JIS規格安全標識
仕様
●サイズ(mm):200×400×1.2(t)●表示内容:喫煙所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2303-80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76604563
EA983BJ-31
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください