エスコ
標識(喫煙専用室)
仕様
●サイズ(mm):150×100●内容:喫煙専用室●材質:PETフィルムステッカー●重量:25g●入数:1枚
アズワン品番
65-2303-82
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76604588
EA983BK-41A
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください