エスコ
トイレ表示板(男性表示)
片面印刷
仕様
●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(男性)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2303-94
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76604703
EA983BK-61
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください