曜日別特売

トイレ表示板(女性表示)

トイレ表示板(女性表示) - エスコトイレ表示板(女性表示) - エスコトイレ表示板(女性表示) - エスコ

片面印刷

仕様●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(女性)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2303-95内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76604719EA983BK-62
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする