エスコ
トイレ表示板(突き出し型/男女表示)
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様
●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番
65-2303-99
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76604755
EA983BK-68
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください