エスコ
危険予知活動ボード(マグネットシート)
非粘着
マグネットシート
ホワイトボードタイプ
マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様
●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365g
アズワン品番
65-2304-16
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76604764
EA983BT-25
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください