エスコ
建災防安全標識(有機溶剤使用中)
片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様
●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:有機溶剤使用中●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2304-73
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76605044
EA983BV-123
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください