エスコ
行先表示板(無地)
(1件のレビュー)
無地
非粘着
電気や配線の流れの系統に表示に
無地板なので自由にアレンジできます。
ひも付
仕様
●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚
アズワン品番
65-2304-74
内容量
1袋(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76605069
EA983BV-200A
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください