曜日別特売

行先表示板(動力)

行先表示板(動力) - エスコ行先表示板(動力) - エスコ行先表示板(動力) - エスコ

非粘着
両面印刷

仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:動力●入数:2枚アズワン品番65-2304-28内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76605078EA983BV-21A
オープン
150
165(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする