エスコ
行先表示板(電灯)
非粘着
両面印刷
仕様
●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:電灯●入数:2枚
アズワン品番
65-2304-29
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76605087
EA983BV-22A
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください