エスコ
粉じん障害防止標識[アーク溶接~]
非粘着
片面印刷
用途
溶接ヒューム対策
仕様
●サイズ(mm):450×300×1●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●内容:粉じんマスクを着用すること●材質:エコユニボード
アズワン品番
65-2304-30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76605105
EA983BV-72
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください