エスコ
頭上注意標識(↑頭上注意)
片面印刷
非粘着
仕様
●サイズ(mm):300×600×1(t)●内容:↑頭上注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2304-31
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76624599
EA983BV-91
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880