職務表示板(地山の掘削作業~)

職務表示板(地山の掘削作業~) - エスコ職務表示板(地山の掘削作業~) - エスコ職務表示板(地山の掘削作業~) - エスコ

周知徹底に最適です。

仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:地山の掘削作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-91内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76624669EA983BX-16
オープン
3,170
3,487(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする