エスコ
職務表示板(酸素欠乏・硫化水素~
周知徹底に最適です。
仕様
●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2304-77
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76624705
EA983BX-2
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880